Utgått

Osram - LED SpotR50 60 36°4,3W/827 E14 - 4058075264663

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SpotR50 60 36°4,3W/827 E14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4,3...4,3 W

  • Lysstrøm - 345...345 lm

  • Lysutbytte lampe - 80,233 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075264663

Elnummer

3720592

Leverandørens varenummer

4058075264663

Typebeskrivelse

3720592

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4,3...4,3 W

Lysstrøm:

345...345 lm

Lysutbytte lampe:

80,233 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

36...36 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

670 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Grå

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

53,5 mm

Lengde:

85 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

PARATHOM LED SPOT R50 reflektorlampe er et profesjonelt LED-alternativ til tradisjonelle halogen lyskilder. Hurtig tenning med 100% lys umiddelbart, meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ideell for bruk i displayer, utstillingsvindu, boliger, kunstgallerier, hoteller, restauranter o.l. Spesifikasjoner for Elnr 3720592: Lumen 345lm , 2700 Kelvin, 220-240V, 4.3W tilsvarer 60W tradisjonell, 827 farge, Ra>80, Utstrålingsvinkel 36°, 15 000 timers levetid, ikke dimbar, E14 sokkel, energiklasse: A+.