Osram - LED SST CL B40 KL 827 E27 BLI - 4052899279506
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Sokkel - E27
Glasskuppel - Klar
Diameter - 35 mm
Lengde - 105 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899279506
Elnummer
3712112
Leverandørens varenummer
4052899279506
Typebeskrivelse
3712112
Merkespenning:
220...240 V
Sokkel:
E27
Glasskuppel:
Klar
Diameter:
35 mm
Lengde:
105 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
25000 h
LED SUPERSTAR CLASSIC B 40 KLAR 827 E27 dim 5,7W, sokkel E27, farge 2700K, Ra-indeks >80, 470lm tilsvarer 40W glødelampe, utstrålingsvinkel 115°, mål: L= 103mm d= 38mm, levetid 25.000t L70/B50, kan dimmes med de fleste avsnittdimmere


