Osram - LED SST CL BA40 KL827 E14 BLI - 4052899279650
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Sokkel - E14
Glasskuppel - Klar
Diameter - 35 mm
Lengde - 123 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899279650
Elnummer
3712115
Leverandørens varenummer
4052899279650
Typebeskrivelse
3712115
Merkespenning:
220...240 V
Sokkel:
E14
Glasskuppel:
Klar
Diameter:
35 mm
Lengde:
123 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
25000 h
LED SUPERSTAR CLASSIC BA40 KLAR 827 E14 5,7W dim, sokkel E14, farge 2700K, Ra-indeks >80, 470lm tilsvarer 40W glødelampe, utstrålingsvinkel 165°, mål: L= 126mm d= 38mm, levetid 25.000t L70/B50, kan dimmes med de fleste avsnittdimmere, 1pk blister