Osram - LED SST CL GLOBE 60 MT E27 BLI - 4052899937833
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Sokkel - E27
Glasskuppel - Matt / frostet
Diameter - 95 mm
Lengde - 149 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899937833
Elnummer
3712116
Leverandørens varenummer
4052899937833
Typebeskrivelse
3712116
Merkespenning:
220...240 V
Sokkel:
E27
Glasskuppel:
Matt / frostet
Diameter:
95 mm
Lengde:
149 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
9 kWh
Middels levetid:
25000 h
LED SUPERSTAR CLASSIC GLOBE 95 60 MATT 827 E27 9W dimbar, sokkel E27, farge 2700K, Ra-indeks >80, 806lm tilsvarer 60W glødelampe, mål: L= 149mm d= 95mm, levetid 25.000t L70/B50, kan dimmes med de fleste avsnittdimmere


