Utgått

Osram - LED SST CL P25 ADV 4,5W E27 - 4052899911420

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SST CL P25 ADV 4,5W E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeform - Andre

  • Sokkel - E27

  • Glasskuppel - Matt / frostet

  • Diameter - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899911420

Elnummer

3713173

Leverandørens varenummer

4052899911420

Typebeskrivelse

3713173

Merkespenning:

220...240 V

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E27

Glasskuppel:

Matt / frostet

Diameter:

45 mm

Lengde:

90 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

25000 h

LED-pære 4,5W og E14 sokkel, kan benyttes som erstatning for Illum glødepære og gir lys tilsvarende 20W. Kan ikke dimmes, 3000 Kelvin.