Osram - LED SST CLB 40 ADV CLEAR - 4052899900899
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Sokkel - E14
Glasskuppel - Klar
Diameter - 35 mm
Lengde - 106 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899900899
Elnummer
3712339
Leverandørens varenummer
4052899900899
Typebeskrivelse
3712339
Merkespenning:
220...240 V
Sokkel:
E14
Glasskuppel:
Klar
Diameter:
35 mm
Lengde:
106 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
25000 h
LED SST CLB 40 ADV CLEAR DIMBAR 6,2 watt Levetid 25000 timer


