Osram - LED SST CLB FR 25 dim 827 E14 - 4058075051867
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3,3...3,3 W
Lysstrøm - 250...250 lm
Lysutbytte lampe - 75,758 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075051867
Elnummer
3760246
Leverandørens varenummer
4058075051867
Typebeskrivelse
3760246
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3,3...3,3 W
Lysstrøm:
250...250 lm
Lysutbytte lampe:
75,758 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
35 mm
Lengde:
100 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei


