Osram - LED SST CLP 25 ADV CLEAR E14 - 4008321980380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeform - Andre
Sokkel - E14
Glasskuppel - Klar
Diameter - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321980380
Elnummer
3712336
Leverandørens varenummer
4008321980380
Typebeskrivelse
3712336
Merkespenning:
220...240 V
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E14
Glasskuppel:
Klar
Diameter:
45 mm
Lengde:
82 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
25000 h
LED SST CLP 25 ADV CLEAR E14 DIMBAR 3,8W, 350lm, 2700K, mål: L= 82mm d= 45mm, Levetid 25000 timer, energiklasse A+


