Osram - LED SST CLP 40 ADV CLEAR E14 - 4052899904439
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 78 lm/W
Lampeform - Andre
Sokkel - E14
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899904439
Elnummer
3712344
Leverandørens varenummer
4052899904439
Typebeskrivelse
3712344
Merkespenning:
220...240 V
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
78 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
30...30 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
45 mm
Lengde:
90 mm
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
25000 h


