Utgått

Osram - LED SST MR16 20 36° 827 BLI - 4052899944275

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SST MR16 20 36° 827 BLI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU5,3

  • Lysstyrke - 565 cd

  • Diameter - 49,8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899944275

Elnummer

3712125

Leverandørens varenummer

4052899944275

Typebeskrivelse

3712125

Merkespenning:

12...12 V

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU5,3

Lysstyrke:

565 cd

Diameter:

49,8 mm

Lengde:

51,7 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

25000 h

SUPERSTAR MR16 20 36° 827 3,3W dim, farge 2700K, Ra-indeks >80, 12V sokkel GU5.3, 230lm og 565cd tilsvarer 20W halogen, utstrålingsvinkel 36°, mål: L= 51,7mm d= 51mmlevetid 25.000t L70/B50, dimbar med avsnittdimmere og anbefalt trafo Osram HTM105