Utgått

Osram - LED SST R50 40 30° E27 - 4052899939929

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SST R50 40 30° E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Sokkel - E27

  • Lysstyrke - 600 cd

  • Diameter - 50 mm

  • Lengde - 86 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899939929

Elnummer

3712133

Leverandørens varenummer

4052899939929

Typebeskrivelse

3712133

Merkespenning:

220...240 V

Sokkel:

E27

Lysstyrke:

600 cd

Diameter:

50 mm

Lengde:

86 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

25000 h

LED SUPER STAR R50 40 30° E27, 3,5W, 230V sokkel E27, farge 2700K, Ra-indeks >80, 230lm/600cd tilsvarer 40W glødelampe,utstrålingsvinkel 30°, levetid 25.000t L70/B50