Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - LED STAR 40 120° 6W/827 GX53 - 4058075448803

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED STAR 40 120° 6W/827 GX53

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6...6 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 78 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075448803

Elnummer

3734032

Leverandørens varenummer

4058075448803

Typebeskrivelse

3734032

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6...6 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

78 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

GX53

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

53...53 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

470 lm

Lysstyrke:

145 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

120...120 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

75 mm

Lengde:

28 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED STAR GX53 lyskilde i matt design. Erstatter tradisjonelle lavvolt lyskilder med GX53 base. God lyskvalitet og rask tenning - 100% lys umiddelbart og god levetid på opp til 15 000 timer. Enkel lampeskift takket være kompakt design. Kun innendørs bruk. Anbefalte bruksområder er bl.a som downlight for markering av dører og trapper, arealbelysning, bakgrunnsbelysning, kjøkkenbelysning o.l Spesifikasjon for ELnr 3734032: 470lm , 2700 Kelvin, 220-204V, 6W tilsvarer 40W tradisjonell, 827 farge, Ra>80, Strålingsvinkel 120°, 15 000 timers levetid, ikke dimbar, GX53 sokkel, 3 års garanti,

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien