Utgått

Osram - LED STAR CL A 40 5W/827 E27 FR - 4052899388482

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED STAR CL A 40 5W/827 E27 FR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5,5...5,5 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 85,455 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

LED Retrofit Classic

EAN/GTIN

4052899388482

Elnummer

3771955

Leverandørens varenummer

4052899388482

Typebeskrivelse

3771955

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

5,5...5,5 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

85,455 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

45...45 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

110 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Spesifikasjoner: Lumen 470lm, 2700K, 220-240V, 5W, RA≥80, Matt, 25000H, Ikke dimbar, E27 sokkel, lysfarge 827, Energiklasse A+.