Utgått

Osram - LED STAR CL B20 3,5W E14 FR - 4052899913615

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED STAR CL B20 3,5W E14 FR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Sokkel - E14

  • Glasskuppel - Matt / frostet

  • Diameter - 35 mm

  • Lengde - 106 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899913615

Elnummer

3713166

Leverandørens varenummer

4052899913615

Typebeskrivelse

3713166

Merkespenning:

220...240 V

Sokkel:

E14

Glasskuppel:

Matt / frostet

Diameter:

35 mm

Lengde:

106 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

LED-pære Matt med Mignon fasong og E14 sokkel, effekt 3,3W, 250lm tilsvarer 25W glødelampe, 2700K fargetemperatur, spenning 220-240V AC 50/60Hz, mål: L= 102mm d= 35mm, Kan ikke dimmes, levetid 15.000t, energiklasse A+