Osram - LED STAR CL B25 E14 Diadem cl - 4052899913622
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Sokkel - E14
Glasskuppel - Klar
Diameter - 35 mm
Lengde - 106 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899913622
Elnummer
3713179
Leverandørens varenummer
4052899913622
Typebeskrivelse
3713179
Merkespenning:
220...240 V
Sokkel:
E14
Glasskuppel:
Klar
Diameter:
35 mm
Lengde:
106 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
LED lyspære i klassisk Mignon form. 4 watt. Tilsvarer en 25 watts glødepære. Kan ikke dimmes.


