Utgått

Osram - LED STAR CL P 40 5W/840 E14 FR - 4052899962033

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED STAR CL P 40 5W/840 E14 FR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5,7...5,7 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 82,456 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.2 kg CO2 eq.

Produktserie

LED Retrofit Classic

EAN/GTIN

4052899962033

Elnummer

3771959

Leverandørens varenummer

4052899962033

Typebeskrivelse

3771959

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

5,7...5,7 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

82,456 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

40...40 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

45 mm

Lengde:

88 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Spesifikasjoner: Lumen 470lm, 4000K, 220-240V, 5W, RA≥80, Matt, 15000H, Ikke dimbar, E14 sokkel, Lysfarge 840, Energiklasse A+.