Utgått

Osram - LED STAR CL P20 3,5W E14 FR - 4052899913646

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED STAR CL P20 3,5W E14 FR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeform - Andre

  • Sokkel - E14

  • Glasskuppel - Matt / frostet

  • Diameter - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899913646

Elnummer

3713168

Leverandørens varenummer

4052899913646

Typebeskrivelse

3713168

Merkespenning:

220...240 V

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E14

Glasskuppel:

Matt / frostet

Diameter:

45 mm

Lengde:

88 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

LED-pære Matt med Mignon fasong og E14 sokkel, effekt 3,3W, 250lm tilsvarer 25W glødelampe, 2700K fargetemperatur, spenning 220-240V AC 50/60Hz, mål: L= 78mm d= 45mm, Kan ikke dimmes, levetid 15.000t, energiklasse A+