Utgått

Osram - LED STAR CL P20 3,5W E27 FR - 4052899913677

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED STAR CL P20 3,5W E27 FR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeform - Andre

  • Sokkel - E27

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Glasskuppel - Matt / frostet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899913677

Elnummer

3713167

Leverandørens varenummer

4052899913677

Typebeskrivelse

3713167

Merkespenning:

220...240 V

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E27

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Matt / frostet

Farge:

Hvit

Diameter:

45 mm

Lengde:

86 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

LED-pære Matt med Krone fasong og E27 sokkel, effekt 3,3W, 250lm tilsvarer 25W glødelampe, 2700K fargetemperatur, spenning 220-240V AC 50/60Hz, mål: L= 72mm d= 45mm, Kan ikke dimmes, levetid 15.000t, energiklasse A+