Osram - LED STAR CL P25 E14 Diadem cl - 4052899913653
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeform - Andre
Sokkel - E14
Glasskuppel - Matt / frostet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899913653
Elnummer
3713180
Leverandørens varenummer
4052899913653
Typebeskrivelse
3713180
Merkespenning:
220...240 V
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E14
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
45 mm
Lengde:
88 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
LED lyspære i klassisk Krone form. E14 skrusokkel. 4 watt. Tilsvarer en 25 watts glødepære. Kan ikke dimmes.