Osram - LED STAR CL P25 E27 Diadem cl - 4052899913684
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeform - Andre
Sokkel - E27
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel - Matt / frostet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899913684
Elnummer
3713181
Leverandørens varenummer
4052899913684
Typebeskrivelse
3713181
Merkespenning:
220...240 V
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
45 mm
Lengde:
86 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h


