Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - LED STAR CLA40 6W KLAR 1PK - 4052899149458

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED STAR CLA40 6W KLAR 1PK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Glasskuppel - Klar

  • Diameter - 55 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899149458

Elnummer

3710853

Leverandørens varenummer

4052899149458

Typebeskrivelse

3710853

Merkespenning:

220...240 V

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Glasskuppel:

Klar

Diameter:

55 mm

Lengde:

97 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

LEDlampe, Classic A40 Star, 5W, 230V, fargetemperatur 2700K, Klar utførelse, 470lm, E27 sokkel, levetid 15000 t, blisterpakning, ikke dimbar, energiklasse A+, 1 pk blister