Utgått

Osram - LED STAR CLA60 10W E27 KLAR - 4052899149267

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED STAR CLA60 10W E27 KLAR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Glasskuppel - Klar

  • Diameter - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899149267

Elnummer

3710855

Leverandørens varenummer

4052899149267

Typebeskrivelse

3710855

Merkespenning:

220...240 V

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Glasskuppel:

Klar

Diameter:

60 mm

Lengde:

110 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

15000 h

LEDlampe, Classic A60 Star, 8W, 230V, fargetemperatur 2700K, Klar utførelse, 806lm,E27 sokkel, levetid 15000 t, blisterpakning, ikke dimbar, energiklasse A+, 1pk blisterpakning