Utgått

Osram - LED STAR CLA60 10W E27 MT - 4052899149229

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED STAR CLA60 10W E27 MT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 8,5...8,5 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 94 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899149229

Elnummer

3710860

Leverandørens varenummer

4052899149229

Typebeskrivelse

3710860

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

8,5...8,5 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

94 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

70...70 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

806 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

110 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

A-Type

Klirrfaktor (THD):

150 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

9 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LEDlampe, Classic A60 Star, 8W, 230V, fargetemperatur 2700K, Matt utførelse, E27 sokkel, 806lm tilsvarer 60W glødelampe, Ra>80, spenning AC220-240V 50/60Hz, mål: L= 110mm d= 60mm, levetid 25.000 t, energiklasse A+, ikke dimbar, 1pk blister