Osram - LED STAR CLB 40 CL - 4052899911970
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Sokkel - E14
Glasskuppel - Klar
Diameter - 35 mm
Lengde - 106 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899911970
Elnummer
3712355
Leverandørens varenummer
4052899911970
Typebeskrivelse
3712355
Merkespenning:
220...240 V
Sokkel:
E14
Glasskuppel:
Klar
Diameter:
35 mm
Lengde:
106 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
15000 h
LED-pære Klar med Mignon fasong og E14 sokkel, effekt 5,7W, 470lm tilsvarer 40W glødelampe, 2700K fargetemperatur, spenning 220-240V AC 50/60Hz, mål: L= 106mm d= 38mm, Kan ikke dimmes, levetid 15.000t, energiklasse A+