Osram - LED STAR CLB 40 FR - 4052899911987
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5,7...5,7 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 82,456 lm/W
Lampeform - Stearinlys
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899911987
Elnummer
3712356
Leverandørens varenummer
4052899911987
Typebeskrivelse
3712356
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5,7...5,7 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
82,456 lm/W
Lampeform:
Stearinlys
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
47...47 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
470 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
220...220 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
35 mm
Lengde:
106 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
B11
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Et Osram-produkt
Oppdag Osram-serien


