Osram - LED STAR CLP 40 CL E27 - 4052899911956
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeform - Andre
Sokkel - E27
Glasskuppel - Klar
Diameter - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899911956
Elnummer
3712353
Leverandørens varenummer
4052899911956
Typebeskrivelse
3712353
Merkespenning:
220...240 V
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Glasskuppel:
Klar
Diameter:
45 mm
Lengde:
86 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
15000 h
LED-pære Klar med Krone fasong og E27 sokkel, effekt 5,5W, 470lm tilsvarer 40W glødelampe, 2700K fargetemperatur, spenning 220-240V AC 50/60Hz, mål: L= 80mm d= 43mm, Kan ikke dimmes, levetid 15.000t, energiklasse A+


