Utgått

Osram - LED STAR CLP25 4W/840 FR E27 - 4052899146457

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED STAR CLP25 4W/840 FR E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeform - Andre

  • Sokkel - E27

  • Glasskuppel - Matt / frostet

  • Diameter - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899146457

Elnummer

3713193

Leverandørens varenummer

4052899146457

Typebeskrivelse

3713193

Merkespenning:

220...240 V

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E27

Glasskuppel:

Matt / frostet

Diameter:

45 mm

Lengde:

80 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

LED lyskilde, Classic P25 Star, 4W, 230V, fargetemperatur 4000K, Matt utførelse, E27 sokkel, lysutbytte 250 lumen, levetid 15000 t, blisterpakning, ikke dimbar