Utgått

Osram - LED STAR MR16 35 36° 827 BLI - 4052899944381

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED STAR MR16 35 36° 827 BLI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU5,3

  • Lysstyrke - 950 cd

  • Diameter - 49,8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899944381

Elnummer

3712130

Leverandørens varenummer

4052899944381

Typebeskrivelse

3712130

Merkespenning:

12...12 V

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU5,3

Lysstyrke:

950 cd

Diameter:

49,8 mm

Lengde:

51,7 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

LED STAR MR16 35 36°, 4,5W, ikke dimbar, farge 2700K, Ra-indeks >80, 12V sokkel GU5.3, 350lm og 950cd tilsvarer 35W halogen Standard, mål: L= 52mm Ø= 50mm, utstrålingsvinkel 36°, levetid 15.000t L70/B50, energiklasse A+