Osram - LED STAR MR16 50 36° 827 BLI - 4052899944404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU5,3
Lysstyrke - 1430 cd
Diameter - 49,6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899944404
Elnummer
3712131
Leverandørens varenummer
4052899944404
Typebeskrivelse
3712131
Merkespenning:
12...12 V
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Lysstyrke:
1430 cd
Diameter:
49,6 mm
Lengde:
55,8 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
15000 h
LED STAR MR16 50 36°, ikke dimbar, farge 2700K, Ra-indeks >80, 7,5W, 12V AC, sokkel GU5.3, 620lm og 1430cd tilsvarer 50W halogen, utstrålingsvinkel 36°, mål: L= 56mm Ø= 50mm, levetid 15.000t L70/B50, energiklasse A+


