Osram - LED STAR MR16 5036° 7,2W/840 GU5.3 - 4052899957800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 7,2...7,2 W
Lysstrøm - 621...621 lm
Lysutbytte lampe - 86,25 lm/W
Lampeform - Flathodet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899957800
Elnummer
3771936
Leverandørens varenummer
4052899957800
Typebeskrivelse
3771936
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
7,2...7,2 W
Lysstrøm:
621...621 lm
Lysutbytte lampe:
86,25 lm/W
Lampeform:
Flathodet
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
880...880 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
DC
Lysstyrke:
1430 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
51 mm
Lengde:
53 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
MR16
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei


