Utgått

Osram - LED STAR PAR16 36° 827 GU10 - 4052899910348

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED STAR PAR16 36° 827 GU10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Sokkel - GU10

  • Lysstyrke - 565 cd

  • Diameter - 49,6 mm

  • Lengde - 58 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899910348

Elnummer

3713175

Leverandørens varenummer

4052899910348

Typebeskrivelse

3713175

Merkespenning:

220...240 V

Sokkel:

GU10

Lysstyrke:

565 cd

Diameter:

49,6 mm

Lengde:

58 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

LED STAR PAR16 35 36° 3,9W/827 spotlyspære GU10, 230V/50-60Hz, 3,1W, 230lm/565cd tilsvarer 35W halogenlampe, 36° utstrålingsvinkel, fargetemperatur 2700K. L = 58mm, Ø = 50mm, Ikke dimbar. Blisterpakning, energiklasse A+