Utgått

Osram - LED STAR PAR16 50 36° 2700K - 4052899910355

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED STAR PAR16 50 36° 2700K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Sokkel - GU10

  • Spenningstype - AC

  • Lysstyrke - 850 cd

  • Diameter - 49,6 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899910355

Elnummer

3712345

Leverandørens varenummer

4052899910355

Typebeskrivelse

3712345

Merkespenning:

220...240 V

Sokkel:

GU10

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

850 cd

Diameter:

49,6 mm

Lengde:

58 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

LED STAR PAR16 50 36° 2700K, effekt 5W, 2700K fargetemperatur, sokkel GU10, ikke dimbar, spenning 220-240V AC 50/60Hz, 350lm og 850cd tilsvarer 50W halogen Standard, mål: L= 58mm Ø= 50mm, Levetid 15.000 timer, energiklasse A+, 1pk blister