Utgått

Osram - LED STAR PIN 20 1,9W/827 G4 FR - 4052899964365

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED STAR PIN 20 1,9W/827 G4 FR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 1,7...1,7 W

  • Lysstrøm - 200...200 lm

  • Lysutbytte lampe - 117,647 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899964365

Elnummer

3771944

Leverandørens varenummer

4052899964365

Typebeskrivelse

3771944

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

1,7...1,7 W

Lysstrøm:

200...200 lm

Lysutbytte lampe:

117,647 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

G4

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

235...235 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

DC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

14 mm

Lengde:

36 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

2 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Spesifikasjoner: Lumen 200lm, 2700K, 12V, 1,7W, RA≥80, Matt, 15000H, Ikke dimbar,G4 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A++.