Utgått

Osram - LED STAR PIN 30 2,8W/827 G4 FR - 4052899964389

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED STAR PIN 30 2,8W/827 G4 FR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 2,4...2,4 W

  • Lysstrøm - 300...300 lm

  • Lysutbytte lampe - 125 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

LED PIN Classic

EAN/GTIN

4052899964389

Elnummer

3771946

Leverandørens varenummer

4052899964389

Typebeskrivelse

3771946

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

2,4...2,4 W

Lysstrøm:

300...300 lm

Lysutbytte lampe:

125 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

G4

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

310...310 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

DC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

14 mm

Lengde:

44 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Spesifikasjoner: Lumen 300lm, 2700K, 12V, 2,4W, RA≥80, Matt, 15000H, Ikke dimbar, G4 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A++.