Utgått

Osram - LED STAR R50 40 30° E14 BLI - 4052899939912

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED STAR R50 40 30° E14 BLI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Sokkel - E14

  • Lysstyrke - 600 cd

  • Diameter - 50 mm

  • Lengde - 86 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899939912

Elnummer

3712132

Leverandørens varenummer

4052899939912

Typebeskrivelse

3712132

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Sokkel:

E14

Lysstyrke:

600 cd

Diameter:

50 mm

Lengde:

86 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

LED STAR R50 40 30°, 3W, 230V sokkel E14, fargetemperatur 2700K, Ra-indeks >80, 230lm/600cd tilsvarer 40W glødelampe, utstrålingsvinkel 36°, mål: L= 86mm d= 50mm, levetid 15.000t L70/B50, ikke dimbar, 1pk blister