Utgått

Osram - LED STAR SPECIAL T26 20 2,2W/827 E14 FR - 4052899961272

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED STAR SPECIAL T26 20 2,2W/827 E14 FR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 2,3...2,3 W

  • Lysstrøm - 200...200 lm

  • Lysutbytte lampe - 86,957 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899961272

Elnummer

3771952

Leverandørens varenummer

4052899961272

Typebeskrivelse

3771952

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

2,3...2,3 W

Lysstrøm:

200...200 lm

Lysutbytte lampe:

86,957 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

24...24 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

25 mm

Lengde:

63 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Spesifikasjoner: Lumen 200lm, 2700K, 220-240V, 2,3W, RA80, Matt, 15000H, Ikke dimbar, E14 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A++.