Osram - LED SubstiTUBE T8 FOOD 1,5M 17,9W NATURA 833 EM 1100lm 220 - 240 3300K - 4058075292512
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 17,9...17,9 W
Lysstrøm - 1700...1700 lm
Lysutbytte lampe - 94 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 13.36 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075292512
Elnummer
3720512
Leverandørens varenummer
4058075292512
Typebeskrivelse
3720512
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
17,9...17,9 W
Lysstrøm:
1700...1700 lm
Lysutbytte lampe:
94 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
3300...3300 K
Nominell strøm:
80...80 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Diameter:
26,7 mm
Lengde:
1513 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
T8
Klirrfaktor (THD):
19 %
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
18 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre


