Osram - LED SUPERSTAR Active&Relax PAR16 50 36° 5W/4000&2700 GU10 - 4052899960343
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Sokkel - GU10
Lysstyrke - 800 cd
Filamentlampe - nei
Diameter - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Spot PAR16
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4052899960343
Elnummer
3771978
Leverandørens varenummer
4052899960343
Typebeskrivelse
3771978
Merkespenning:
220...240 V
Sokkel:
GU10
Lysstyrke:
800 cd
Filamentlampe:
nei
Diameter:
50 mm
Lengde:
54 mm
Med lampebetegnelse:
PAR16
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Spesifikasjoner: Lumen 350lm, 2700K, 220-240V, 5W, RA≥80, 15000H, Ikke dimbar, GU10 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A+.


