Osram - LED SUPERSTAR, Classic A40, 6W, 230V, 2700K, Klar, E27, dimbar - 4052899388468
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Glasskuppel - Klar
Diameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899388468
Elnummer
3712379
Leverandørens varenummer
4052899388468
Typebeskrivelse
3712379
Merkespenning:
220...240 V
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Glasskuppel:
Klar
Diameter:
60 mm
Lengde:
110 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
25000 h


