Utgått

Osram - LED SUPERSTAR Duo Click Dim PAR16 50 36° 5W/827 GU10 - 4052899960312

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SUPERSTAR Duo Click Dim  PAR16 50 36° 5W/827 GU10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Sokkel - GU10

  • Lysstyrke - 850 cd

  • Filamentlampe - nei

  • Diameter - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899960312

Elnummer

3771980

Leverandørens varenummer

4052899960312

Typebeskrivelse

3771980

Merkespenning:

220...240 V

Sokkel:

GU10

Lysstyrke:

850 cd

Filamentlampe:

nei

Diameter:

50 mm

Lengde:

54 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

Spesifikasjoner: Lumen 350lm, 2700K, 220-240V, 5W, RA≥80, 15000H, Ikke dimbar, GU10 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A+.