Utgått

Osram - LED SUPERSTAR GLOBE 75 12W/827 E27 FR - 4052899961159

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SUPERSTAR  GLOBE 75 12W/827 E27 FR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 12...12 W

  • Lysstrøm - 1055...1055 lm

  • Lampeform - Rund/ kule

  • Sokkel - E27

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899961159

Elnummer

3771960

Leverandørens varenummer

4052899961159

Typebeskrivelse

3771960

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

12...12 W

Lysstrøm:

1055...1055 lm

Lampeform:

Rund/ kule

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

56...56 mA

Spenningstype:

AC

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Diameter:

95 mm

Lengde:

128 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

12 kWh

Middels levetid:

25000 h

Spesifikasjoner: Lumen 1055lm, 2700K, 220-240V, 12W, RA≥80, Matt, 25000H, Dimbar, E27 sokkel, lysfarge 827, Energiklasse A+.