Utgått

Osram - LED SUPERSTAR GLOWdim CL A 60 8W/827 E27 - 4052899960350

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SUPERSTAR GLOWdim CL A 60  8W/827 E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Glasskuppel - Matt / frostet

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899960350

Elnummer

3771984

Leverandørens varenummer

4052899960350

Typebeskrivelse

3771984

Merkespenning:

220...240 V

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Glasskuppel:

Matt / frostet

Farge:

Hvit

Diameter:

60 mm

Lengde:

109 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

10 kWh

Middels levetid:

25000 h

Spesifikasjoner: Lumen 806lm, 2700K, 220-240V, 10W, RA≥80, Matt, 25000H, Dimbar, E27 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A+.