Utgått

Osram - LED SUPERSTAR GLOWdim MR16 35 36° 5W/827 GU5.3 - 4052899960367

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SUPERSTAR GLOWdim  MR16 35 36° 5W/827 GU5.3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU5,3

  • Lysstyrke - 990 cd

  • Diameter - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899960367

Elnummer

3771982

Leverandørens varenummer

4052899960367

Typebeskrivelse

3771982

Merkespenning:

12...12 V

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU5,3

Lysstyrke:

990 cd

Diameter:

50 mm

Lengde:

50 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

25000 h

Spesifikasjoner: Lumen 350lm, 2700K, 12V, RA≥80, 25000H, Dimbar, GU5,3 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A+.