Utgått

Osram - LED SUPERSTAR MR16 2036° 3W/827 GU5.3 - 4052899390034

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SUPERSTAR  MR16 2036° 3W/827 GU5.3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 0...12 V

  • Lampeeffekt - 3,4...3,4 W

  • Lysstrøm - 230...230 lm

  • Lysutbytte lampe - 67,647 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

LED Superstar MR16

EAN/GTIN

4052899390034

Elnummer

3771962

Leverandørens varenummer

4052899390034

Typebeskrivelse

3771962

Merkespenning:

0...12 V

Lampeeffekt:

3,4...3,4 W

Lysstrøm:

230...230 lm

Lysutbytte lampe:

67,647 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU5,3

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

530...530 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

DC

Lysstyrke:

600 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

51 mm

Lengde:

46 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

MR16

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Spesifikasjoner: Lumen 230lm, 2700K, 12V, 3W, RA≥80, 25000H, Dimbar, GU5,3 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A+.