Osram - LED SUPERSTAR MR16 5036° 7,8W/840 GU5.3 - 4052899390119
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 7,8...7,8 W
Lysstrøm - 621...621 lm
Lysutbytte lampe - 79,615 lm/W
Lampeform - Flathodet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.54 kg CO2 eq.
Produktserie
LED Superstar MR16
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4052899390119
Elnummer
3771967
Leverandørens varenummer
4052899390119
Typebeskrivelse
3771967
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
7,8...7,8 W
Lysstrøm:
621...621 lm
Lysutbytte lampe:
79,615 lm/W
Lampeform:
Flathodet
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
980...980 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
DC
Lysstyrke:
1430 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Diameter:
51 mm
Lengde:
53 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
MR16
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei