Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - LED SUPERSTAR PAR16 3536° 3,1W/827 GU10 - 4052899390133

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SUPERSTAR  PAR16 3536° 3,1W/827 GU10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4,5...4,5 W

  • Lysstrøm - 230...230 lm

  • Lysutbytte lampe - 51,111 lm/W

  • Lampeform - Flathodet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899390133

Elnummer

3771968

Leverandørens varenummer

4052899390133

Typebeskrivelse

3771968

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4,5...4,5 W

Lysstrøm:

230...230 lm

Lysutbytte lampe:

51,111 lm/W

Lampeform:

Flathodet

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

26...26 mA

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

630 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

51 mm

Lengde:

55 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Med lampebetegnelse:

PAR16

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Spesifikasjoner: Lumen 230lm, 2700K, 220-240V, 3,1W, RA≥80, 25000H, Dimbar, GU10 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A+.

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien