Osram - LED SUPERSTAR R50 4036° 3,5W/827 E14 - 4052899954946
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Sokkel - E14
Lysstyrke - 460 cd
Diameter - 49 mm
Lengde - 84 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Spot R50
EAN/GTIN
4052899954946
Elnummer
3771975
Leverandørens varenummer
4052899954946
Typebeskrivelse
3771975
Merkespenning:
220...240 V
Sokkel:
E14
Lysstyrke:
460 cd
Diameter:
49 mm
Lengde:
84 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
25000 h
Spesifikasjoner: Lumen 230lm, 2700Kelvin, 220-240V, 3,5W, RA≥80, 25000H, Dimbar, E14 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A+.


