Utgått

Osram - LED SUPERSTAR R63 6036° 5,5W/827 E27 - 4052899955059

Ledvance
KopierKopier
Osram - LED SUPERSTAR  R63 6036° 5,5W/827 E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5,5...5,5 W

  • Lysstrøm - 350...350 lm

  • Lysutbytte lampe - 63,636 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899955059

Elnummer

3771976

Leverandørens varenummer

4052899955059

Typebeskrivelse

3771976

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

5,5...5,5 W

Lysstrøm:

350...350 lm

Lysutbytte lampe:

63,636 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

29...29 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

960 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

64 mm

Lengde:

95 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Spesifikasjoner: Lumen 350lm, 2700Kelvin, 220-240V, 5,5W, RA≥80, 25000H, Dimbar, E27 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A+.