Osram - LED T26 10 KLAR E14 - 4058075811577
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 1,3...1,3 W
Lysstrøm - 110...110 lm
Lysutbytte lampe - 84,615 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED Spesial T26
EAN/GTIN
4058075811577
Elnummer
3758012
Leverandørens varenummer
4058075811577
Typebeskrivelse
3758012
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
1,3...1,3 W
Lysstrøm:
110...110 lm
Lysutbytte lampe:
84,615 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
18...18 mA
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
26 mm
Lengde:
63 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
15000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2 kWh
Middels levetid:
8000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei


