Osram - LEDHQL HIGHBAY 20000LM 840 E40 - 4058075135888
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 140...140 W
Lysstrøm - 20000...20000 lm
Lysutbytte lampe - 142 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 98.75 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075135888
Elnummer
3720273
Leverandørens varenummer
4058075135888
Typebeskrivelse
3720273
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
140...140 W
Lysstrøm:
20000...20000 lm
Lysutbytte lampe:
142 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E40
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
800...800 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
120...120 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
230 mm
Lengde:
310 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
140 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0


